Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP1MBL BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 1MT, NERE - UTP28SP1MBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP1MBL BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 1MT, NERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983656677

Artikelnummer

PANUTP28SP1MBL

Herstellernummer

UTP28SP1MBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Black CM/LSZH Cable, 1 Meter