Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP2.5M BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 2.5MT, BIANC - UTP28SP2.5M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP2.5M BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 2.5MT, BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983657032

Artikelnummer

PANUTP28SP2.5M

Herstellernummer

UTP28SP2.5M

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Off White CM/LSZH Cable, 2.5 Meter