Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP2MBL BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 2MT, NERE - UTP28SP2MBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP2MBL BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 2MT, NERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Knickschutztülle - aufgesteckt

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983656882

Artikelnummer

PANUTP28SP2MBL

Herstellernummer

UTP28SP2MBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Black CM/LSZH Cable, 2 Meter