PANDUIT - PANUTP28SP2MVL Brettelle SD Cat6 UTP 28AWG 2mt, viola - UTP28SP2MVL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - violett
Knickschutztülle - aufgesteckt
Packung
1 ST
EAN
0074983657018
Artikelnummer
PANUTP28SP2MVL
Herstellernummer
UTP28SP2MVL
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28


