Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP3M BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 3MT, BIANCHE - UTP28SP3M

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP3M BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 3MT, BIANCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983657117

Artikelnummer

PANUTP28SP3M

Herstellernummer

UTP28SP3M

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Off White CM/LSZH Cable, 3 Meter