PANDUIT - PANUTP28SP3MGR BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 3MT, VERDI - UTP28SP3MGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - grün
Knickschutztülle - aufgesteckt
Packung
1 ST
EAN
0074983657148
Artikelnummer
PANUTP28SP3MGR
Herstellernummer
UTP28SP3MGR
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
28
Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Green CM/LSZH Cable, 3 Meter


