Startseite

PANDUIT - PANUTP28SP5MGY BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 5MT, GRIGIE - UTP28SP5MGY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28SP5MGY BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 5MT, GRIGIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983960309

Artikelnummer

PANUTP28SP5MGY

Herstellernummer

UTP28SP5MGY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Gray CM/LSZH Cable, 5 Meter