Startseite

PANDUIT - PANUTP28X7MBL Cat6A,28AWG,UTP,PC,CM/LSZH,BL,7M,EA - UTP28X7MBL

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTP28X7MBL Cat6A,28AWG,UTP,PC,CM/LSZH,BL,7M,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 7 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983009527

Artikelnummer

PANUTP28X7MBL

Herstellernummer

UTP28X7MBL

Hersteller

PAN

Kategorie:

6A (IEC)

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

7 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

28

Cat 6A 28AWG UTP Patch Cord, CM/LSZH, Black, 7 meter