PANDUIT - PANUTPCH1MBLY CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,BL,1M,EA - UTPCH1MBLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983062980
Artikelnummer
PANUTPCH1MBLY
Herstellernummer
UTPCH1MBLY
Hersteller
PAN
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
ohne
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
NVP-Wert:
0 %


