Startseite

PANDUIT - PANUTPCH3MY CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,IW,3M,EA - UTPCH3MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPCH3MY CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,IW,3M,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983165445

Artikelnummer

PANUTPCH3MY

Herstellernummer

UTPCH3MY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

2x2

AWG-Querschnitt:

24

Bretella di permutazione categoria 5e LSZH UTP con connettori modulari Pan-Plug™ su ciascuna estremità. Bianco.