Startseite

PANDUIT - PANUTPCH5MORY CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,OR,5M,EA - UTPCH5MORY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPCH5MORY CU,PC,CAT5E,UTP,CBL,OR,5M,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983177813

Artikelnummer

PANUTPCH5MORY

Herstellernummer

UTPCH5MORY

Hersteller

PAN

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

orange

Knickschutztülle:

ohne

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

Copper Patch Cord, Cat 5e, Orange UTP Cable, 5 Meter