Startseite

PANDUIT - PANUTPSP0.5MBUY CU,PC,CAT6,UTP,CBL,BU,0.5M,EA - UTPSP0.5MBUY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP0.5MBUY CU,PC,CAT6,UTP,CBL,BU,0.5M,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983726691

Artikelnummer

PANUTPSP0.5MBUY

Herstellernummer

UTPSP0.5MBUY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Blue UTP Cable, 0.5 Meter