PANDUIT - PANUTPSP0.5MVLY CU,PC,CAT6,UTP,CBL,VL,0.5M,EA - UTPSP0.5MVLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983731367
Artikelnummer
PANUTPSP0.5MVLY
Herstellernummer
UTPSP0.5MVLY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
violett
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
NVP-Wert:
0 %


