PANDUIT - PANUTPSP1.5MBUY CU,PC,CAT6,UTP,CBL,BU,1.5M,EA - UTPSP1.5MBUY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983168811
Artikelnummer
PANUTPSP1.5MBUY
Herstellernummer
UTPSP1.5MBUY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
NVP-Wert:
0 %


