Startseite

PANDUIT - PANUTPSP1.5MYLY CUPC,CAT6,UTP,CBL,YL,1.5M,EA - UTPSP1.5MYLY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP1.5MYLY CUPC,CAT6,UTP,CBL,YL,1.5M,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 1.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983168897

Artikelnummer

PANUTPSP1.5MYLY

Herstellernummer

UTPSP1.5MYLY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

1.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

gelb

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Yellow UTP Cable, 1.5 Meter