PANDUIT - PANUTPSP10MBUY CU,PC,CAT6,UTP,CBL,BU,10M,EA - UTPSP10MBUY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
0074983726752
Artikelnummer
PANUTPSP10MBUY
Herstellernummer
UTPSP10MBUY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
NVP-Wert:
0 %


