PANDUIT - PANUTPSP2MBUY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CAT6 UTP 2M BLU - UTPSP2MBUY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - blau
Knickschutztülle - aufgesteckt
Packung
1 ST
EAN
0074983170272
Artikelnummer
PANUTPSP2MBUY
Herstellernummer
UTPSP2MBUY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
NVP-Wert:
0 %


