Startseite

PANDUIT - PANUTPSP2MGYY Bretella di permutazione cat6 UTP 2m gri - UTPSP2MGYY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP2MGYY Bretella di permutazione cat6 UTP 2m gri

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 2 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983170296

Artikelnummer

PANUTPSP2MGYY

Herstellernummer

UTPSP2MGYY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

2 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Category 6, Gray UTP Cable, 2 Meters