PANDUIT - PANUTPSP2MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CAT6 UTP 1M GRI - UTPSP2MY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
0074983170258
Artikelnummer
PANUTPSP2MY
Herstellernummer
UTPSP2MY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
weiß
Kabelkonstruktion:
4x2
Farbe der Knickschutztülle:
weiß
Pinbelegung:
1:1
AWG-Querschnitt:
24
Copper Patch Cord, Cat 6, Off White UTP Cable, 2 Meter


