PANDUIT - PANUTPSP2MYLY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CAT6 UTP 2M GIA - UTPSP2MYLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 2 m
Mantel-Farbe - gelb
Knickschutztülle - angespritzt
Packung
1 ST
EAN
0074983170357
Artikelnummer
PANUTPSP2MYLY
Herstellernummer
UTPSP2MYLY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
2 m
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
NVP-Wert:
0 %
Copper Patch Cord, Cat 6, Yellow UTP Cable, 2 Meter


