PANDUIT - PANUTPSP3MGRY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CAT6 UTP 3M VER - UTPSP3MGRY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983170524
Artikelnummer
PANUTPSP3MGRY
Herstellernummer
UTPSP3MGRY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
NVP-Wert:
0 %


