PANDUIT - PANUTPSP3MGYY Bretella di permutazione cat6 UTP 2m bia - UTPSP3MGYY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Länge - 3 m
Knickschutztülle - angespritzt
Ausführung flammwidrig - nein
Rasthebelschutz - nein
Packung
1 ST
EAN
0074983170531
Artikelnummer
PANUTPSP3MGYY
Herstellernummer
UTPSP3MGYY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Länge:
3 m
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Kabelkonstruktion:
sonstige
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
NVP-Wert:
0 %


