Startseite

PANDUIT - PANUTPSP3MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CAT6 UTP 3M BIA - UTPSP3MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP3MY BRETELLA DI PERMUTAZIONE CAT6 UTP 3M BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983170494

Artikelnummer

PANUTPSP3MY

Herstellernummer

UTPSP3MY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

weiß

Pinbelegung:

1:1

AWG-Querschnitt:

24

Copper Patch Cord, Cat 6, Off White UTP Cable, 3 Meter