Startseite

PANDUIT - PANUTPSP8MY CU,PC,CAT6,UTP,CBL,IW,8M,EA - UTPSP8MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSP8MY CU,PC,CAT6,UTP,CBL,IW,8M,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 8 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983726103

Artikelnummer

PANUTPSP8MY

Herstellernummer

UTPSP8MY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

8 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

angespritzt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

sonstige

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Off White UTP Cable, 8 Meter