PANDUIT - PANUTPSPL1.5MBLY CU,PC,CAT6,LSZH,UTP,CBL,BL,1.5M,EA - UTPSPL1.5MBLY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
0074983755776
Artikelnummer
PANUTPSPL1.5MBLY
Herstellernummer
UTPSPL1.5MBLY
Hersteller
PAN
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
1.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
schwarz
Knickschutztülle:
angespritzt
Ausführung flammwidrig:
nein
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
AWG-Querschnitt:
24
NVP-Wert:
0 %


