Startseite

PANDUIT - PANUTPSPL10MY BRETELLA LSZH UTP CAT6 10M BIANCA - UTPSPL10MY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSPL10MY BRETELLA LSZH UTP CAT6 10M BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 10 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983744275

Artikelnummer

PANUTPSPL10MY

Herstellernummer

UTPSPL10MY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

weiß

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Off White LSZH UTP Cable, 10 Meter