Startseite

PANDUIT - PANUTPSPL3MBUY Cu,PC,Cat6,LSZH,UTP,Cbl,BU,3M,EA - UTPSPL3MBUY

KopierenKopieren
PANDUIT - PANUTPSPL3MBUY Cu,PC,Cat6,LSZH,UTP,Cbl,BU,3M,EA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Länge - 3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

0074983173631

Artikelnummer

PANUTPSPL3MBUY

Herstellernummer

UTPSPL3MBUY

Hersteller

PAN

Kategorie:

6

Länge:

3 m

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Ausführung flammwidrig:

nein

Rasthebelschutz:

nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Farbe der Knickschutztülle:

sonstige

Pinbelegung:

1:1

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

AWG-Querschnitt:

24

NVP-Wert:

0 %

Copper Patch Cord, Cat 6, Blue LSZH UTP Cable, 3 Meter