PANDUIT - PANWBH2 HINGEDWALLMOUNTBRACKET,2RU,6 D,BL,EA - WBH2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 513.08 mm
Höhe - 88.9 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Tiefe - 152 mm
Packung
1 ST
EAN
0074983489183
Artikelnummer
PANWBH2
Herstellernummer
WBH2
Hersteller
PAN
Breite:
513.08 mm
Höhe:
88.9 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Tiefe:
152 mm
Hinged Wall Mount Bracket 2 RU, 6"Deep (152mm)


