PANZERI CARLO - PAZC07702.000.0409 JACKIE TAVOLO NERA - C07702.000.0409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 526 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Art der Leuchte - Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel - ja
Höhe/Tiefe - 1130 mm
Packung
1 ST
EAN
8056732856134
Artikelnummer
PAZC07702.000.0409
Herstellernummer
C07702.000.0409
Hersteller
PAZ
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
526 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Mit Leuchtmittel:
ja
Höhe/Tiefe:
1130 mm
Biegbar:
nein
Mit Dimmer:
nein
Justierbar:
ja
Montageart:
Standfuß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Farbe der Abdeckung:
schwarz
Mit Schalter:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit Steckdose:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
105 mm
Länge:
105 mm



