Startseite

PANZERI CARLO - PAZC07730.000.0409 JACKIE TAVOLO TITANIO - C07730.000.0409

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 526 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Art der Leuchte - Schreibtischleuchte

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Höhe/Tiefe - 1130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732856189

Artikelnummer

PAZC07730.000.0409

Herstellernummer

C07730.000.0409

Hersteller

PAZ

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

526 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Art der Leuchte:

Schreibtischleuchte

Mit Leuchtmittel:

ja

Höhe/Tiefe:

1130 mm

Biegbar:

nein

Mit Dimmer:

nein

Justierbar:

ja

Montageart:

Standfuß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Gehäusefarbe:

Titan

Nennspannung:

220...240 V

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzklasse:

II

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Mit Schalter:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Steckdose:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Länge:

105 mm

JACKIE - Apparecchio di illuminazione da tavolo per installazione in ambienti interni, con fascio orientabile. Base di appoggio in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore titanio. Snodi in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Tiranti in fune di acciaio. Testa orientabile su due assi, in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica. Schermo diffusore in materiale acrilico con doppia serigrafia. Pulsante perla regolazione dell'intensità luminosa secondo 5 livelli di comfort visivo. Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 1,6m (63") con connettore USB e adattatore a spina. Elettrificazione dimmerabile (Step DIM) integrato incluso. LED 10W 526lm 3000K CRI >90 - 90°.