PANZERI CARLO - PAZEL04744.035.0000 RALPH SOSP IP65 MARRONE MET+PAR SINTETIC - EL04744.035.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - braun
Fassung - E27
Durchmesser - 350 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8033229160547
Artikelnummer
PAZEL04744.035.0000
Herstellernummer
EL04744.035.0000
Hersteller
PAZ
Gehäusefarbe:
braun
Fassung:
E27
Durchmesser:
350 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
4500...4500 mm
Schutzart (IP):
IP65
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
250 mm
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



