Startseite

PANZERI CARLO - PAZEL04744.050.0000 RALPH SOSP IP65 MARRONE MET+PAR SINTETIC - EL04744.050.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 500 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8033229160554

Artikelnummer

PAZEL04744.050.0000

Herstellernummer

EL04744.050.0000

Hersteller

PAZ

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Durchmesser:

500 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

4500...4500 mm

Schutzart (IP):

IP65

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

340 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

RALPH - Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore marrone metallizzato. Guarnizione in silicone. Diffusore in policarbonato trasparente. Paralume in rattan sintetico intrecciato a mano in colore marrone. Pressacavo M12 in ottone nichelato. Kit di sospensione con o-ring in silicone trasparente e moschettone. Cavo di alimentazione in poliuretano arancione di lunghezza 4,5m (177,2") con spina. Fornito completo di rosone accessorio per installazione a soffitto, con staffa di fissaggio in lamiera zincata e involucro in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco o marrone metallizzato. LEDretrofit bulb E27 Lmax 125mm - Ømax 65mm, max 23W Micro Twist E27, max 53W E27. Dimensione: D: 500 x H: 340 mm.