PANZERI CARLO - PAZET04744.050.0000 RALPH TERRA IP65 MARRONE METALLIZZATO - - ET04744.050.0000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 1900 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8033229160134
Artikelnummer
PAZET04744.050.0000
Herstellernummer
ET04744.050.0000
Hersteller
PAZ
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1900 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
braun
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Farbe der Abdeckung:
braun
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
500 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
II