PANZERI CARLO - PAZL01540.050.0200 SMOKE SOSP TITANIO V. SOFFIATO FUME C/L - L01540.050.0200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2500 lm
Gehäusefarbe - Titan
Fassung - E27
Durchmesser - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
8050847800853
Artikelnummer
PAZL01540.050.0200
Herstellernummer
L01540.050.0200
Hersteller
PAZ
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2500 lm
Gehäusefarbe:
Titan
Fassung:
E27
Durchmesser:
50 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Glas
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



