Startseite

PANZERI CARLO - PAZL01541.050.0200 SMOKE SOSP TITANIO V. SOFFIATO BIANCO C/ - L01541.050.0200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2500 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8050847800860

Artikelnummer

PAZL01541.050.0200

Herstellernummer

L01541.050.0200

Hersteller

PAZ

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2500 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

E27

Durchmesser:

50 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Glas

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Struttura in lamiera decapata stampata con verniciatura poliacrilica in colore titanio. Schermo diffusore in vetro soffiato lavorato a mano con effetto sfumato bianco. Fune di sospensione in acciaio di lunghezza 2m (78,7"). Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7"). Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata e involucro in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore titanio. Potenza assorbita dal sistema max 116W. Efficienza luminosa 11.47lm/W. Sorgente luminosa LED retrofit alogena. Sorgente luminosa a corredo * inclusa. Sorgenti compatibili LED retrofit bulb 21W E27 2700K Ra 80 2500lm * max 116W E27. Temperatura di colore 2700K Ra >80. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 220-240V AC. Frequenza 50/60Hz. Flusso luminoso nominale 2500lm. Diametro 50 mm.