PANZERI CARLO - PAZL02621.065.0501 TO-BE SOSPENSIONE D32 F. ORO LED 2700K - L02621.065.0501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 440 lm
Gehäusefarbe - Gold
Durchmesser - 32 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056732859791
Artikelnummer
PAZL02621.065.0501
Herstellernummer
L02621.065.0501
Hersteller
PAZ
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
440 lm
Gehäusefarbe:
Gold
Durchmesser:
32 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
650 mm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



