Startseite

PANZERI CARLO - PAZL02701.045.1701 TO-BE SOSPENSIONE D55 40° BIANCO LED 270 - L02701.045.1701

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 840 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 55 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732859708

Artikelnummer

PAZL02701.045.1701

Herstellernummer

L02701.045.1701

Hersteller

PAZ

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

840 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

55 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

450 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

TO-BE - Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Dissipatore in alluminio estruso. Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina. Testata di chiusura in ottone tornito con verniciatura poliacrilica. Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2m (78,7"). Rosone di alimentazione con staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata e involucro in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Elettrificazione ON-OFF, integrato incluso. LED 10W 840lm 2700K CRI >90 - 34°.