Startseite

PANZERI CARLO - PAZL06501.045.0000 GILBERT SOSPENSIONE BIANCO - L06501.045.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 45 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732850965

Artikelnummer

PAZL06501.045.0000

Herstellernummer

L06501.045.0000

Hersteller

PAZ

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

33 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio di illuminazione per installazione a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera zincata. Struttura in lamiera decapata tornita con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Basetta con meccanismo di chiusura a leva in lamiera decapata stampata con verniciatura a polvere in colore bianco opaco. Dissipatore in alluminio estruso. Schermo diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Potenza assorbita dal sistema max 150W. Sorgente luminosa LED retrofit fluorescente compatta alogena. Sorgente luminosa a corredo non inclusa. Sorgenti compatibili LED retrofit bulb E27 Lmax 140mm - Ømax 65m. 45 mm