PANZERI CARLO - PAZL09501.000.0000 CANDLE SOSPENSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8033229162268
Artikelnummer
PAZL09501.000.0000
Herstellernummer
L09501.000.0000
Hersteller
PAZ
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
2000...2000 mm
Schutzart (IP):
IP20
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
3 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
55 mm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



