PANZERI CARLO - PAZM02521.085.0510 TO-BE SOSPENSIONE D22 S/ROSONE E DRIVER - M02521.085.0510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 220 lm
Gehäusefarbe - Gold
Durchmesser - 22 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056732859869
Artikelnummer
PAZM02521.085.0510
Herstellernummer
M02521.085.0510
Hersteller
PAZ
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
220 lm
Gehäusefarbe:
Gold
Durchmesser:
22 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
850 mm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100



