PANZERI CARLO - PAZM09153.000.0200 EMMA SOSP S/ROSONE NERA V SOFF STEEL C/L - M09153.000.0200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1050 lm
Gehäusefarbe - Edelstahl
Fassung - E27
Durchmesser - 260 mm
Packung
1 ST
EAN
8056732855762
Artikelnummer
PAZM09153.000.0200
Herstellernummer
M09153.000.0200
Hersteller
PAZ
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1050 lm
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Fassung:
E27
Durchmesser:
260 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
3500...3500 mm
Schutzart (IP):
IP20
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Höhe/Tiefe:
185 mm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89



