Startseite

PANZERI CARLO - PAZM09501.000.0000 CANDLE SOSPENSIONE S/ROSONE - M09501.000.0000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033229162626

Artikelnummer

PAZM09501.000.0000

Herstellernummer

M09501.000.0000

Hersteller

PAZ

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2000...2000 mm

Schutzart (IP):

IP20

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

3 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta. Struttura in acciaio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco opaco. Dissipatore in alluminio tornito. Schermo diffusore in tubo di vetro borosilicato parzialmente satinato. Cavo di alimentazione e sospensione in PVC trasparente di lunghezza 2,2m (86,6"). Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo. Potenza assorbita dal sistema 48W. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 220-240V AC.