PANZERI CARLO - PAZT07702.000.0409 JACKIE TERRA NERA - T07702.000.0409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 526 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 1280 mm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8056732856301
Artikelnummer
PAZT07702.000.0409
Herstellernummer
T07702.000.0409
Hersteller
PAZ
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
526 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1280 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Farbe der Abdeckung:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
230 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Touch and Dim:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
590 mm



