PANZERI CARLO - PAZXA2115 JOE INCASSO ALLUMINIO TONDO BIANCO C/GU1 - XA2115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Packung
1 ST
EAN
8056732854475
Artikelnummer
PAZXA2115
Herstellernummer
XA2115
Hersteller
PAZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
90 mm
Höhe/Tiefe:
63 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Reflektorfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



