PANZERI CARLO - PAZXG2033-50TRACK 2033 ESTRUSO MM510+SCHERMO+DIFFUSORE - XG2033-50TRACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8033229169540
Artikelnummer
PAZXG2033-50TRACK
Herstellernummer
XG2033-50TRACK
Hersteller
PAZ
Schutzart (IP):
IP40
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
510 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Breite:
35 mm
Höhe/Tiefe:
35 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein



