PANZERI CARLO - PAZXG2044-200TRACK 2044 ESTRUSO MM1920+SUPPORTO LED+DIFFUSO - XG2044-200TRACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056732853621
Artikelnummer
PAZXG2044-200TRACK
Herstellernummer
XG2044-200TRACK
Hersteller
PAZ
Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.Dissipatore in alluminio estruso. Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Potenza assorbita dal sistema max 35W/m. Sorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. Peso 2,6350Kg. Grado di protezione IP20. 1920 mm



