Startseite

PANZERI CARLO - PAZXG2044-300TRACK 2044 ESTRUSO MM2920+SUPPORTO LED+DIFFUSO - XG2044-300TRACK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8056732853638

Artikelnummer

PAZXG2044-300TRACK

Herstellernummer

XG2044-300TRACK

Hersteller

PAZ

Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta. Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.Dissipatore in alluminio estruso. Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina. Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente. Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente. Potenza assorbita dal sistema max 35W/m. Sorgente luminosa LED. Distribuzione luminosa fascio diffuso. Alimentazione 24V DC. Driver remoto non incluso. Peso 2,6350Kg. Grado di protezione IP20. 2920 mm