PANZERI CARLO - PAZXG2045-50TRACK 2045 ESTRUSO MM510+DIFFUSORE - XG2045-50TRACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rohr bestückt
Werkstoff - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8056732858572
Artikelnummer
PAZXG2045-50TRACK
Herstellernummer
XG2045-50TRACK
Hersteller
PAZ
Ausführung:
Rohr bestückt
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
ja
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
510 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
III
Breite:
55 mm
Höhe/Tiefe:
60 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein



