PANZERI CARLO - PAZXGQ0998 INVISIBILI GESSO FISSO QUADRATO - XGQ0998

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
8033229169502
Artikelnummer
PAZXGQ0998
Herstellernummer
XGQ0998
Hersteller
PAZ
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
145 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
88 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
78 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
88 mm
Länge:
78 mm



