PANZERI CARLO - PAZXGQ1004-GL INVISIBILI GESSO FISSO QUADRATO C/VETRO - XGQ1004-GL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8033229167539
Artikelnummer
PAZXGQ1004-GL
Herstellernummer
XGQ1004-GL
Hersteller
PAZ
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
GU10
Spannungsart:
AC
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
125 mm
Breite:
115 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
125 mm
Länge:
115 mm



